システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ホワイト

システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ホワイト - ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ホワイト - ストア・エキスプレス

ボリューム陳列に最適です。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装径(Φmm)6耐荷重(kg)2内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289894603320-30055
779
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
289894693320-301010
829
829
912(税込)
3日以内出荷
返品不可
289894783320-301515
879
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
残り3点です
289894873320-302020
939
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
289894963320-302525
999
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする