ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック
ボリューム陳列に最適です。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
2
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989505
3320-2005
5
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989514
3320-2010
10
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989530
3320-2015
15
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989539
3320-2020
20
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989548
3320-2025
25
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください