システム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ホワイト

システム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ホワイト - ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用2段フックハンガー(Φ6mm)ホワイト - ストア・エキスプレス

2段タイプなので上段には値札ホルダー(別売)を取り付けられます。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装径(Φmm)6耐荷重(kg)2内容量1セット(5本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289895843320-31055
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
289896003320-311010
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
289896093320-311515
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
289896183320-312020
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする