ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用5連掛けハンガー
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
ピッチ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989715
3330-20
傾斜
25
4.5
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989724
3330-25
水平
25.5
5
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください