ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー シングル
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、 角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989740
3330-215
15
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989749
3330-225
25
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989758
3330-230
30
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください