システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル

システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル - ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル - ストア・エキスプレス

両面使いや陳列量アップに有効です。

用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/クロームメッキ径(Φmm)19耐荷重(kg)10 (片面5)内容量1本
注意
※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、 角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289897673330-3010(前)+20(後)
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
289897763330-3515(前)+15(後)
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
289897853330-4020(前)+20(後)
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする