ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用5連掛けハンガー
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
25.5
傾斜角度(°)
20
ピッチ(cm)
4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989794
3330-520
ホワイト
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989810
3330-500
ブラック
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください