ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル
角バーに取り付けてフェイスアウト陳列にお使いいただけます。
両面使いや陳列量アップに有効です。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/粉体塗装
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
10 (片面5)
内容量
1本
注意
※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989837
3330-530
10(前)+20(後)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989846
3330-510
10(前)+20(後)
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989855
3330-535
20(前)+20(後)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989864
3330-515
20(前)+20(後)
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください