ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用5連掛けハンガー アンティークゴールド
緩やかな角度でH135cm以下の陳列に適しています。
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
種別
傾斜
材質
スチール/アンティークゴールドメッキ
径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
25
傾斜角度(°)
20
ピッチ(cm)
4.5
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
※Dアンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989880
5587-817
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください