システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル アンティークゴールド

システム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル アンティークゴールド - ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用フェイスアウトハンガー ダブル アンティークゴールド - ストア・エキスプレス

ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。

用途角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm角)、角バー(パイプ:14×32mm角)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。種別ダブル材質スチール/アンティークゴールドメッキ径(Φmm)19耐荷重(kg)10 (片面5)長さ(cm)20(前)+20(後)内容量1本
注意
※D25cm以上の角バーセットに取り付けてください。
※Dアンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。また、経年により変色することがあります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289898985587-823
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする