ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用サンプルフック
什器の上部にサンプリングすることで演出効果が高まります。ネジは脱落防止機能付き
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
径(Φmm)
6
耐荷重(kg)
3
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989907
322-220
20
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989916
322-235
35
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989925
322-260
60
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください