ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用アップフック 片面用L20cm
少量の在庫で豊富感のある演出が可能です。ネジは脱落防止機能付き
用途
ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。
材質
スチール/クロームメッキ
寸法(mm)
16角
耐荷重(kg)
5
長さ(cm)
20
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28989977
322-20
20
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28989986
322-60
60
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください