ストア・エキスプレス
システム什器 角バー用小物フックハンガー 45°
傾斜が強いので、カラー展開に適しています。
用途
ネジは脱落防止機能付き
材質
スチール/クロームメッキ
耐荷重(kg)
6
高さ(cm)
15
内容量
1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990020
83337-130
5連掛け
18
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28990029
83337-210
7連掛け
25
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください