システム什器 角バー用小物ハンガー 45°

システム什器 角バー用小物ハンガー 45° - ストア・エキスプレスシステム什器 角バー用小物ハンガー 45° - ストア・エキスプレス

ランジェリーやソックスなどの小物陳列に最適です。

材質スチール/クロームメッキ耐荷重(kg)6内容量1本
注意
※角バーオプションはミニ角バー(パイプ:14×24mm)、角バー(パイプ:14×32mm)/スノコパネル、角バーパネル、角バー什器に共通してご利用いただけます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2899007483352-905連掛け18
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
2899009083353-707連掛け25
549
604(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする