システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm

システム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm - ストア・エキスプレスシステム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm - ストア・エキスプレスシステム什器 丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm - ストア・エキスプレス

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容丸バー×1 ブラケット・トラスネジ×各2材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289901441450-105D24cm奥行24cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289901601450-113D30cm奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289901691450-121D36cm奥行36cm 丸バー:幅88.5cm 直径25.4mm
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする