ストア・エキスプレス
システム什器 貫通式丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途
シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990205
1451-282
D24cm
奥行24cm 丸バー:幅58.5cm 直径25.4mm
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990214
1451-285
D30cm
奥行30cm 丸バー:幅58.5cm 直径25.4mm
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990230
1451-288
D36cm
奥行36cm 丸バー:幅58.5cm 直径25.4mm
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650