システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm

システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm - ストア・エキスプレスシステム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm - ストア・エキスプレスシステム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々58.8cm用 W60cm - ストア・エキスプレス

服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。

用途シリーズ什器/スタンダードフレーム(SF)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※スリット芯々58.8cm専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289903001450-749D24cm奥行24cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289903091450-752D30cm奥行30cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
289903181450-755D36cm奥行36cm 丸バー:幅58.5cm 直径19.1mm
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする