ストア・エキスプレス
システム什器 ミニ丸バー(Φ19.1mm)セット スリット芯々88.8cm用 W90cm
服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。
セット内容
ミニ丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ×各2
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
20
内容量
1セット
注意
※スリット芯々88.8cm専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990327
1450-758
D24cm
奥行24cm 丸バー:幅88.5cm 直径19.1mm
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990336
1450-1765
D30cm
奥行30cm 丸バー:幅88.5cm 直径19.1mm
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990345
1450-772
D36cm
奥行36cm 丸バー:幅88.5cm 直径19.1mm
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650