ストア・エキスプレス
システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W60cm用
W60cmはW120cm幅の什器に2台並べることができます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
6
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56.4×37×32 、内寸:50.4×33×22
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990388
3745-3515
エクリュ
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990397
3745-3520
ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990406
3745-3525
ダークブラウン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990415
3745-3528
ラスティック柄
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
~
/
税込
¥
627
~
北海道地方
数量1につき
¥
927
~
/
税込
¥
1,020
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,442
~
/
税込
¥
1,586
~
離島
数量1につき
¥
1,442
~
/
税込
¥
1,586
~