システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用

システム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 下部オプション 木製収納トロッコ W120cm用 - ストア・エキスプレス

シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。

材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)13耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)116.4×37×32 、内寸:110.4×33×22内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289904763745-5112エクリュ
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289904853745-5412ホワイト
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289904943745-25512ダークブラウン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289905103745-2400ブラック
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
289905193745-5712ラスティック柄
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥777~/税込¥855~
北海道地方数量1につき¥1,271~/税込¥1,398~
沖縄地方数量1につき¥1,977~/税込¥2,175~
離島数量1につき¥1,977~/税込¥2,175~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする