ストア・エキスプレス
システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W60cm用 D27cm
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。 什器エンドでの収納に最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
4.9
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
56.4×27×28、内寸:50.4×23×18
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990528
3745-1115
エクリュ
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990537
3745-1120
ホワイト
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990546
3745-1125
ラスティック柄
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650