ストア・エキスプレス
システム什器 下部オプション 木製浅型収納トロッコ W90cm用 D37cm
高さが28cmと低く、陳列スペースを有効に使えます。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990598
3745-2020
エクリュ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990607
3745-2025
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990616
3745-2030
ダークブラウン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990625
3745-2035
ラスティック柄
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
666
~
/
税込
¥
733
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,089
~
/
税込
¥
1,198
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,694
~
/
税込
¥
1,863
~
離島
数量1につき
¥
1,694
~
/
税込
¥
1,863
~