ストア・エキスプレス
システム什器 下部オプション 木製深型収納トロッコ W60cm用
大型商品の収納に最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
9.4
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×40.4、内寸:80×33×30.5
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990634
706-65
エクリュ
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990650
706-70
ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990659
3745-2100
ダークブラウン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990668
706-75
ラスティック柄
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
622
~
/
税込
¥
684
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,017
~
/
税込
¥
1,119
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,582
~
/
税込
¥
1,740
~
離島
数量1につき
¥
1,582
~
/
税込
¥
1,740
~