ストア・エキスプレス
システム什器 下部オプション 木製深型収納トロッコ W120cm用
大型商品の収納に最適です。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
11.5
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
116.4×37×40.4、内寸:110×33×30.5
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D40cmタイプをお求めください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990677
706-80
エクリュ
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990686
706-85
ホワイト
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990695
3745-2106
ダークブラウン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990704
706-90
ラスティック柄
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
825
~
/
税込
¥
908
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,350
~
/
税込
¥
1,485
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
離島
数量1につき
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~