ストア・エキスプレス
システム什器 木製フォールディング収納トロッコ W90cm用
少ないパーツで組み立て簡単!表面がメラミン仕上げなので汚れ・キズが付きにくい!
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 メラミン化粧板
質量(kg)
10.8
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37.2×32、内寸:80×32.8×21.8
内容量
1台
注意
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990720
3745-15800
エクリュ
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990729
3745-5805
ラスティック柄
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
803
~
/
税込
¥
883
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,314
~
/
税込
¥
1,445
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,044
~
/
税込
¥
2,248
~
離島
数量1につき
¥
2,044
~
/
税込
¥
2,248
~