ストア・エキスプレス
システム什器 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ W90cm用
コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
17.3
耐荷重(kg)
コの字テーブル:30、収納トロッコ:20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
コの字テーブル:89.8×40×35.7、収納トロッコ:86.4×37×32、内寸:80.4×33×22
内容量
1セット
注意
※裏面は化粧仕上げしています。 コの字テーブル:※アジャスター付き 収納トロッコ:前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990835
3747-5109
エクリュ
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990844
3747-5409
ホワイト
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990860
3747-5509
ダークブラウン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990869
3747-5709
ラスティック柄
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,226
~
/
税込
¥
1,349
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,006
~
/
税込
¥
2,207
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,120
~
/
税込
¥
3,432
~
離島
数量1につき
¥
3,120
~
/
税込
¥
3,432
~