ストア・エキスプレス
システム什器 木製コの字テーブル付き 収納トロッコ W120cm用
コの字テーブルとセットになった収納トロッコです。
側面からトロッコが見えないので、スッキリした印象になります。
用途
シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
21.3
耐荷重(kg)
コの字テーブル:30 、収納トロッコ:20
内容量
1セット
注意
※裏面は化粧仕上げしています。 コの字テーブル:※アジャスター付き 収納トロッコ:前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個))
※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28990878
3747-5112
エクリュ
コの字テーブル:119.8×40×35.7、 収納トロッコ:116.4×37×32、 内寸:110.4×33×22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990887
3747-5412
ホワイト
コの字テーブル:119.8×40×35.7、 収納トロッコ:116.4×37×32 、内寸:110.4×33×22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990896
3747-35512
ダークブラウン
コの字テーブル:119.8×40×35.7、 収納トロッコ:116.4×37×32 、内寸:110.4×33×22
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28990905
3747-5712
ラスティック柄
コの字テーブル:119.8×40×35.7、 収納トロッコ:116.4×37×32 、内寸:110.4×33×22
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,371
~
/
税込
¥
1,508
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,242
~
/
税込
¥
2,466
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,488
~
/
税込
¥
3,837
~
離島
数量1につき
¥
3,488
~
/
税込
¥
3,837
~