システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用

システム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレスシステム什器 収納オプション 木製台輪ステージ W90cm用 - ストア・エキスプレス

天板と台輪が同色なので、一体感ある仕上がりになっています。

用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の下部オプションとしてご利用いただけます。材質木製 強化コート紙貼り質量(kg)5.5耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×8、台輪部:86.1×37.5×5.5内容量1台
注意
※アジャスター付き
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28990914981-1300エクリュ
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990930981-8105ホワイト
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990939981-7103ダークブラウン
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990948981-97107ブラック
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28990957981-1340ラスティック柄
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥586~/税込¥645~
北海道地方数量1につき¥958~/税込¥1,054~
沖縄地方数量1につき¥1,490~/税込¥1,639~
離島数量1につき¥1,490~/税込¥1,639~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする