明和グラビア
既成テーブルクロス
お部屋の模様替え
サッと拭くだけお手入れ簡単
用途
テーブルクロス
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
120
長さ(cm)
150
耐熱温度(℃)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28991377
CKM-102 120CMX150CM
ブラック
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
28991359
CKM-100 120CMX150CM
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991368
CKM-101 120CMX150CM
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991386
CKM-103 120CMX150CM
クリーム
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991395
CKM-104 120CMX150CM
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991404
CKM-105 120CMX150CM
レッド
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991420
CKM-106 120CMX150CM
ブルー
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991429
CKM-107 B 120CMX150CM
ブルー
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991438
CKM-107 P 120CMX150CM
ピンク
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991447
CKM-108 GR 120CMX150CM
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991456
CKM-109 120CMX150CM
オレンジ
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
28991465
CKM-110 120CMX150CM
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください