明和グラビア
窓貼りシートメッシュタイプ
UVカット82%
遮熱効果-7℃
目隠し効果
貼ってはがせてまた貼れる
用途
窓飾りシート
材質
本体:塩化ビニル樹脂/保護フィルム:ポリエステル
色
シルバー
幅(cm)
46
長さ(cm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28991858
GPM-4630 46CMX90CM SL
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください