曜日別特売

光を和らげるメッシュシート

光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア光を和らげるメッシュシート - 明和グラビア
(1件のレビュー)

目隠し効果のある窓シート。
UVカット68%,遮光率44%。
のり不使用なので貼ってはがせてまた貼ることができます。

用途窓飾りシート材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル長さ(cm)90内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28991867GPM-4640 46cmx90cmホワイト46
900
849
934(税込)
4日以内出荷
28991876GPM-4641 46cmx90cmブラック46
900
849
934(税込)
5日以内出荷
28991885GPM-9240 92cmx90cmホワイト92
1,740
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
28991894GPM-9241 92cmx90cmブラック92
1,740
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28991885
2023-10-28
用途: 出窓の遮光と覗き見防止フィルターとして
合同会社ヒロ企画医療・福祉・介護関連業

商品の品質はしっかりして、カットもしやすかったです。
開封時、山折り谷折りありますが貼りやすかったです。
外を見るときは近づいてよく見れば向こう側がうっすらと見える程度の透明感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする