明和グラビア
ジョイントマット用ずれ防止
(1件のレビュー)
ジョイントマットのずれ防止用。
安心・安全対策品
用途
ジョイントマット用ズレ防止シート
材質
オレフィン樹脂
色
ホワイト
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28991946
JMS-110 110CMX110CM
110
110
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
28991955
JMS-80 80CMX80CM
80
80
¥
630
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください