明和グラビア
吸着ずれ防止シート
マットやカーペットのずれ防止に最適。
吸着加工しており、床に貼りつきます。
用途
吸着ズレ防止シート
材質
基材:ポリエステル/吸着面:アクリル発泡体/粘着面:アクリル系/保護フィルム:ポリプロピレン/はくり紙:紙
色
ホワイト
幅(cm)
10
長さ(cm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28991964
KBS-10 10CMX10CMX8枚
¥
740
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください