明和グラビア
エアーが入らないデスクマット
裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。
用途
デスクマット
材質
塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
1
色
クリアー
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28992156
PDU-2958 29cmx58cmx1mm厚
290×580
¥
1,370
¥
967
¥
1,064
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28992165
PDU-4558 45cmx58cmx1mm厚
450×580
¥
1,790
¥
1,483
¥
1,631
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28992174
PDU-5890 58cmx90cmx1mm厚
580×900
¥
2,730
¥
2,338
¥
2,572
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください