明和グラビア
網戸装飾シート
網目が細かく、虫が入らない
用途
防虫効果のあるデザイン網戸
材質
ポリプロピレン、ナイロン、アクリル系粘着剤
色
ブラック
幅(cm)
92
長さ(cm)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28992269
SDB-01 92cmx200cm
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
28992278
SDB-02 92cmx200cm
¥
2,630
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください