曜日別特売

気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット

気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア気泡0(ゼロ)きれいに敷ける天板保護マット - 明和グラビア

裏面に特殊加工を施してあり、裏面は文字移りがしにくく、空気が抜けやすい。

用途テーブルマット材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1クリア繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28992400UTM-9012 90cmx120cm900×1200
5,550
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
28992409UTM-9015 90cmx150cm900×1500
6,720
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする