明和グラビア
抗ウイルス・抗菌シート
抗ウイルス・抗菌シート。
貼ってはがせる
用途
気になるところに貼るウイルス対策。抗ウイルスの印字あり。
色
透明
材質
本体:塩化ビニル樹脂/粘着剤:アクリル系樹脂/離型フィルム:ポリエステル
幅(cm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28992427
VKSR-8030 80CMX30M巻
80
¥
64,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください