3M(スリーエム)
セキュアフィット 保護めがね用ガスケット SF500(SF501・SF507)シリーズ
ガスケットを使用することでより高い密着性を実現。
適合
SF500(SF501・SF507)シリーズ
材質
ナイロン
幅(mm)
105
高さ(mm)
45
質量(g)
5
内容量
1個
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993748
SF500-FOAM
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください