RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ

RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 オール扉タイプ - ノーブランド

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。

付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチールダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993084RFRLK-TTD145-WTW30.91人用扉:444×25×1675450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993100RFRLK-TTD145-WLP30.91人用扉:444×25×1675450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993109RFRLK-TTD145-WLB30.91人用扉:444×25×1675450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993118RFRLK-TTD145-BMB30.91人用扉:444×25×1675450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993127RFRLK-TTD260-WTW44.22人用扉:294×25×1675600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993136RFRLK-TTD260-WLP44.22人用扉:294×25×1675600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993145RFRLK-TTD260-WLB44.22人用扉:294×25×1675600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993154RFRLK-TTD260-BMB44.22人用扉:294×25×1675600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993170RFRLK-TTD270-WTW47.42人用扉:344×25×1675700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993179RFRLK-TTD270-WLP47.42人用扉:344×25×1675700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993188RFRLK-TTD270-WLB47.42人用扉:344×25×1675700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993197RFRLK-TTD270-BMB47.42人用扉:344×25×1675700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993206RFRLK-TTD290-WTW53.82人用扉:444×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993215RFRLK-TTD290-WLP53.82人用扉:444×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993224RFRLK-TTD290-WLB53.82人用扉:444×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993240RFRLK-TTD290-BMB53.82人用扉:444×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993249RFRLK-TTD390-WTW62.33人用扉:294×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993258RFRLK-TTD390-WLP62.33人用扉:294×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993267RFRLK-TTD390-WLB62.33人用扉:294×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993276RFRLK-TTD390-BMB62.33人用扉:294×25×1675900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993285RFRLK-TTD310-WTW67.13人用扉:344×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993294RFRLK-TTD310-WLP67.13人用扉:344×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993310RFRLK-TTD310-WLB67.13人用扉:344×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993319RFRLK-TTD310-BMB67.13人用扉:344×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993328RFRLK-TTD410-WTW75.54人用扉:256.5×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993337RFRLK-TTD410-WLP75.54人用扉:256.5×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993346RFRLK-TTD410-WLB75.54人用扉:256.5×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993355RFRLK-TTD410-BMB75.54人用扉:256.5×25×16751050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする