RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ

RLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランドRLKロッカー リラッシュ ダイヤル錠 下段オープンタイプ - ノーブランド

こうであるといいなを追求したロッカー。着替えるだけでなく、小物・かばん・靴の収納にこだわった設計です。ハンガーパイプ付き棚板と棚板1枚は2段階で高さ調整可能。扉裏には大容量のタオル掛け付き小物入れがあり、横幅80mm×厚み15mmまでのスマートフォンや小物も収納できます。アジャスター付き。

付属品コートフック、鏡、タオル掛け付き小物入れ、ハンガーパイプ付き可動棚、可動棚、横連結金具材質スチールダイヤル錠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パイプ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28993364RFRLK-TKD145-WTW30.31人用扉:444×25×1469.5450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993380RFRLK-TKD145-WLP30.31人用扉:444×25×1469.5450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993389RFRLK-TKD145-WLB30.31人用扉:444×25×1469.5450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993398RFRLK-TKD145-BMB30.31人用扉:444×25×1469.5450×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993407RFRLK-TKD260-WTW43.22人用扉:294×25×1469.5600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993416RFRLK-TKD260-WLP43.22人用扉:294×25×1469.5600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993425RFRLK-TKD260-WLB43.22人用扉:294×25×1469.5600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993434RFRLK-TKD260-BMB43.22人用扉:294×25×1469.5600×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993450RFRLK-TKD270-WTW46.22人用扉:344×25×1469.5700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993459RFRLK-TKD270-WLP46.22人用扉:344×25×1469.5700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993468RFRLK-TKD270-WLB46.22人用扉:344×25×1469.5700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993477RFRLK-TKD270-BMB46.22人用扉:344×25×1469.5700×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993486RFRLK-TKD290-WTW52.42人用扉:444×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993495RFRLK-TKD290-WLP52.42人用扉:444×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993504RFRLK-TKD290-WLB52.42人用扉:444×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993520RFRLK-TKD290-BMB52.42人用扉:444×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L380
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993529RFRLK-TKD390-WTW60.83人用扉:294×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993538RFRLK-TKD390-WLP60.83人用扉:294×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993547RFRLK-TKD390-WLB60.83人用扉:294×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993556RFRLK-TKD390-BMB60.83人用扉:294×25×1469.5900×515×1790ハンガー:Φ19 L230
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993565RFRLK-TKD310-WTW65.43人用扉:344×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993574RFRLK-TKD310-WLP65.43人用扉:344×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993590RFRLK-TKD310-WLB65.43人用扉:344×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993599RFRLK-TKD310-BMB65.43人用扉:344×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L280
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993608RFRLK-TKD410-WTW73.64人用扉:256.5×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993617RFRLK-TKD410-WLP73.64人用扉:256.5×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993626RFRLK-TKD410-WLB73.64人用扉:256.5×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28993635RFRLK-TKD410-BMB73.64人用扉:256.5×25×1469.51050×515×1790ハンガー:Φ19 L196
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする