防音マット

防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)防音マット - YAMAZEN(山善)

ラグやカーペットの下に敷いて使う、ふっくら防音マット
足音や走り回る音、物を落とす音などほとんど聞こえず、生活実感もかすかに感じる程度で、階下に伝える音を大幅に軽減へ
小さなお子様のいるご家庭や、階下への騒音が気になるご家庭にオススメ
クッション性が高く、やわらかい踏み心地
ラグやカーペットの下に防音マットを敷いてもダニが繁殖しにくいよう、防ダニ加工
床暖房やホットカーペットにも対応
はさみでカンタンにカットできるので、お使いのラグやカーペットに合わせてご使用可能
防音マットの上下にすべり止め加工
第三者機関での床衝撃音レベル軽減性能試験 (JIS-A-1440・第一部:標準軽量衝撃音による方法に準拠)の試験において高レベルな△LL(I)-6(LL-35相当)を記録(商品単体での性能)

用途防音マット、防音シートとして。足音/騒音/防ダニ/床暖/房下敷き/ふかふか/ラグマット/カーペット/保温/耐熱/オールシーズン/ホットカーペット対応/滑り止め/すべりとめ材質EVAコーティング発泡ポリエチレン幅(mm)850内容量1セット(2枚)
注意
※本商品はラグやカーペットの下に敷いて使用する商品です。お手持ちの、あるいはこれから買うラグ・カーペットの防音性が足りない、自宅の防音性高めたい、床のクッション性を高めたい方にオススメです。
※本品にホコリやゴミが付着したり結露が発生した状況ではすべる場合もありますので、急に飛び乗ったりすると危険です。定期的に拭き掃除などのお手入れをしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29013524FBM8-2180080.72畳
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013540FBM8-3232080.93畳
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
29013558FBM15-32320151.63畳
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29013549FBM15-21800151.22畳
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする