TRACERLINE
リークディテクター
リチウムイオン電池充電式
赤外線センサー搭載
干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている
反応時間が早い
用途
ガス漏れ検知用
寸法(mm)
72×35×201
質量(g)
450(バッテリー含む)
電源
18650 リチウム電池×2本
センサータイプ
非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式
連続使用時間(時間)
約4
電源自動OFF
無操作及び無検知で10分経過
使用環境温度(℃)
-10~52(湿度90%以下、結露なし)
対応冷媒種別
R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
充電定格入力(V/A)
DC5/1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993696
LL-IR1
¥
78,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください