TRACERLINE
リークディテクター
乾電池式
ヒートダイオードセンサー搭載
長期安定性に優れる
非毒性ガスに対する耐久性に優れる
用途
ガス漏れ検知用
寸法(mm)
58×53×255
質量(g)
340(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池3本
センサータイプ
ヒートダイオードセンサー(半導体式)
連続使用時間(時間)
約7
電源自動OFF
30分間の無操作時
使用環境温度(℃)
0~52
対応冷媒種別
R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28993705
LL-HD1
¥
37,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください