ケイユーシステム
PE セイフティーフェンス
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途
住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。
材質
PE
幅(mm)
1000
色
オレンジ
長さ(m)
50
網目(mm)
40×85
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29019474
6300042513
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません