曜日別特売

電池パック

電池パック - 京セラインダストリアルツールズ電池パック - 京セラインダストリアルツールズ電池パック - 京セラインダストリアルツールズ電池パック - 京セラインダストリアルツールズ電池パック - 京セラインダストリアルツールズ電池パック - 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です
サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm
質量:520g
材質:PC
原産国:中国

用途12V充電工具への電源供給適合BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000適合機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000タイプ12Vニカド電池電圧(V)DC12対応機種BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000バッテリーニカド電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※電池パックは使い切った後(電池残量がなくなった後)に充電してください(使い切らずに充電を繰り返すとバッテリーの容量が徐々に減ってしまいます)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29019490B-1205F2
6,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29019490
2026-01-08
用途: インパクトドライバー

前回純正品でないのを、購入してます直ぐだめになった。
今回は純正品購入、見違える程パワーアップした。

対象商品 : 29019490
2025-06-26
用途: DIY
その他業種

古い型の工具のため純正品があってラッキーでした。
互換性ではかなり心配なので。

2が参考にしています
2024-11-19
用途: トリマー・ブロアー・電動ドリル用
株式会社リバティーサービス建設業・工事業

旧リョービの工具ばかり使っていたのでもうバッテリーないと思ったら純正であるとはびっくり!これはありがたい、これまでリサイクルバッテリ購入していましたがやはり安心感やバッテリーの持続力が違う。

1が参考にしています
2025-05-06
用途: 元電気工事
有限会社 荒木電設建設業・工事業

早々と送付して頂き有難うございます
早速使用しています

対象商品 : 29019490
2024-04-05
用途: 鶏舎の修繕作業
セオリファーム農・林・水産業

やっぱり新品は有難い。スピードがこれほど違うのかと!

対象商品 : 29019490
2023-08-29
用途: 施設内の修繕作業
医療・福祉・介護関連業

リョービのインパクトドライバーの電池パックが充電不良のため購入しました。
購入後すぐ充電し使用していますが特に問題なく購入当時のように快適に使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする