曜日別特売

オートフォーミー

オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)オートフォーミー - ダリヤ(マルハチ産業)

希釈したカーシャンプーを泡状に吹きかけることができます。

材質本体:PPタンク、PEホース:シリコン寸法(mm)約205×110×275イエロー容量(mL)750危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29020050-
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする