ハイネック

ハイネック - コーコス信岡ハイネック - コーコス信岡ハイネック - コーコス信岡ハイネック - コーコス信岡
(1件のレビュー)

良質の綿(わた)を原材料に使用しています。
特殊な工法にて、毛羽が少なくツヤのある柔らかい生地に仕上げています。
首周りの強度を高める為、ダブルのステッチでしっかりと取り付けております。

袖丈長袖種別長袖シャツ混率(%)綿100内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
290197362908Mホワイト1026880
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290197452908Lホワイト1067082
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290197542908LLホワイト1107284
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901977029083Lホワイト1147486
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901977929084Lホワイト1227688
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901978829085Lホワイト1307890
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290197972908Mネイビー1026880
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290198062908Lネイビー1067082
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290198152908LLネイビー1107284
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901982429083Lネイビー1147486
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901984029084Lネイビー1227688
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901984929085Lネイビー1307890
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290198582908Mモクグレー1026880
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290198672908Lモクグレー1067082
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290198762908LLモクグレー1107284
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901988529083Lモクグレー1147486
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901989429084Lモクグレー1227688
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901991029085Lモクグレー1307890
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290199192908Mブラック1026880
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290199282908Lブラック1067082
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
290199372908LLブラック1107284
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901994629083Lブラック1147486
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901995529084Lブラック1227688
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
2901996429085Lブラック1307890
オープン
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29019894
2023-10-31
用途: 普段着
教育・研究機関

着心地はとてもよかったです。
今までコーコス信岡さんのハイネックを着ていたのですが
廃番?になりましたのでこちらにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする