防風ストレッチジャケット

防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡防風ストレッチジャケット - コーコス信岡

SS~5Lまで幅広いサイズに対応。
SSとSは女性対応シルエット。
”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。
冷たい風を遮断。
裏ボンディングメッシュ。
ストレッチ素材。
右胸縦ファスナー付きポケット。
裏側内ポケット。
左袖マルチポケット。
袖口ストレッチテープ。
両脇逆玉縁ポケット。

用途作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ジャケットグレーモク混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/防風名入れ内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29025948G-2340S102416065
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29025957G-2340M108446268
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29025966G-2340L112466370
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29025975G-2340LL116486472
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29025984G-23403L120506574
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29026000G-23404L126526574
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29026009G-23405L134566574
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
29026018G-2340SS96395962
8,300
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする