曜日別特売

ブルゾン

ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡ブルゾン - コーコス信岡

右胸ファスナーポケット。
野帳サイズの手帳が入る左胸内切りポケット。
両脇はモノが落ちにくい逆玉縁ポケット。
左袖マルチポケット。
顎にファスナーが直接あたらない「チンガード」仕様。
袖カフスアジャスター。
ウエストを調節できる裾ボタンアジャスター。

用途作業 ワーク 工事 現場 土木 建築機能軽量素材裏綿ヘリンボン種別ブルゾン混率(%)ポリエステル90/綿10内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29026027G-9400Mネイビー1164654
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026036G-9400Lネイビー1204856
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026045G-9400LLネイビー1245058
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026054G-94003Lネイビー1285259
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026070G-94004Lネイビー1345459
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026079G-9400Mアッシュ1164654
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026088G-9400Lアッシュ1204856
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026097G-9400LLアッシュ1245058
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026106G-94003Lアッシュ1285259
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
29026115G-94004Lアッシュ1345459
11,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする