コーコス信岡
ノータックスラックス
スマートフォンが入る右サイドマルチポケット。
両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。
用途
作業 ワーク 工事 現場 土木 建築
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
80
機能
軽量/ストレッチ
素材
裏綿ヘリンボン
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
渡幅(cm)
実寸ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29026124
G-9403
ネイビー
76
33
76
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026140
G-9403
ネイビー
79
34
79
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026149
G-9403
ネイビー
82
35
82
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026158
G-9403
ネイビー
85
36
85
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026167
G-9403
ネイビー
88
37
88
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026176
G-9403
ネイビー
91
38.5
91
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026185
G-9403
ネイビー
95
39.5
95
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026194
G-9403
ネイビー
100
41
100
¥
8,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
29026210
G-9403
アッシュ
76
33
76
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026219
G-9403
アッシュ
79
34
79
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026228
G-9403
アッシュ
82
35
82
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026237
G-9403
アッシュ
85
36
85
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026246
G-9403
アッシュ
88
37
88
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026255
G-9403
アッシュ
91
38.5
91
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026264
G-9403
アッシュ
95
39.5
95
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
29026280
G-9403
アッシュ
100
41
100
¥
8,400
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください